Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; Trench; unipolar; 60V; 0,215A; Idm: 1,2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; Trench; unipolar; 60V; 0,215A; Idm: 1,2A
Transistor: N-MOSFET; Trench; unipolar; 60V; 0,215A; Idm: 1,2A
Artikel-Nr.:
     2805-2N7002BKW.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     2N7002BKW,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SC70;SOT323
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 0,215A
Widerstand im Leitungszustand:
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,33W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD protected gate
Gate-Ladung: 0,6nC
Technologie: Trench
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 1,2A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0912*
€ 0,1202*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0476*
€ 0,3055*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3055*
€ 0,36355
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1317*
€ 0,15672
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1065*
€ 0,12674
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0689*
€ 0,08199
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.