Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 220mA; Idm: 1,2A; 0,42W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 220mA; Idm: 1,2A; 0,42W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 220mA; Idm: 1,2A; 0,42W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-2N7002ET7G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     2N7002ET7G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 0,22A
Widerstand im Leitungszustand:
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,42W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 0,81nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 1,2A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0345*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2383*
€ 0,28358
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0913*
€ 0,10865
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0755*
€ 0,08985
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,05*
€ 0,0595
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.