Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,31A; 0,37W; SOT23; ESD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,31A; 0,37W; SOT23; ESD
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,31A; 0,37W; SOT23; ESD
Artikel-Nr.:
     2805-2N7002KQ-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     2N7002KQ-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 0,31A
Widerstand im Leitungszustand:
Transistor-Typ: N-MOSFET
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,37W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Ausführung: ESD
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 20.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.