Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,31A; Idm: 1,2A; 0,3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,31A; Idm: 1,2A; 0,3W
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,31A; Idm: 1,2A; 0,3W
Artikel-Nr.:
     2805-2N7002KW-ONS
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     2N7002KW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SC70;SOT323
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 0,31A
Widerstand im Leitungszustand:
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,3W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD protected gate
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 1,2A
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0607*
€ 0,0822*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0699*
€ 0,4055*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4055*
€ 0,48255
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2971*
€ 0,35355
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2126*
€ 0,25299
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1437*
€ 0,171
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0989*
€ 0,11769
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0931*
€ 0,11079
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.