Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; Trench; unipolar; 60V; 0,12A; Idm: 0,76A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; Trench; unipolar; 60V; 0,12A; Idm: 0,76A
Transistor: N-MOSFET; Trench; unipolar; 60V; 0,12A; Idm: 0,76A
Artikel-Nr.:
     2805-2N7002NXAKR
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     2N7002NXAKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23;TO236AB
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 0,12A
Widerstand im Leitungszustand: 9,2Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,265W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD protected gate
Gate-Ladung: 0,43nC
Technologie: Trench
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 0,76A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
5
€ 14,99*
ab € 0,0244*
€ 0,1631*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0254*
€ 0,169*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1302*
€ 0,15494
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0768*
€ 0,09139
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
NX7002AK,215
ab € 0,0172*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.