Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,073A; Idm: 800mA; 0,2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-2N7002T-ONS
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     2N7002T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT523F
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 0,073A
Widerstand im Leitungszustand: 13,5Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 0,8A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0815*
€ 0,1078*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0905*
€ 0,5064*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5064*
€ 0,60262
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3811*
€ 0,45351
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2975*
€ 0,35403
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2667*
€ 0,31737
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1725*
€ 0,20528
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1234*
€ 0,14685
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1185*
€ 0,14102
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0905*
€ 0,1077
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.