Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,073A; 0,2W; SOT323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,073A; 0,2W; SOT323
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,073A; 0,2W; SOT323
Artikel-Nr.:
     2805-2N7002W-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     2N7002W-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT323
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 0,073A
Widerstand im Leitungszustand: 1,8Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,132*
1 Tag
988632
5
€ 14,99*
ab € 0,0577*
€ 0,283*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0762*
€ 0,3567*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3567*
€ 0,42447
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,2613*
€ 0,31095
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2127*
€ 0,25311
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,1675*
€ 0,19933
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1134*
€ 0,13495
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1073*
€ 0,12769
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,101*
€ 0,12019
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0762*
€ 0,09068
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.