Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; DPST; (OFF)-ON; 6A/230VAC; NT; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; DPST; (OFF)-ON; 6A/230VAC; NT; IP67
Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; DPST; (OFF)-ON; 6A/230VAC; NT; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-2NT1-4
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2NT1-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2-polig ip67
hebelschalter
Hersteller: HONEYWELL
Betriebstemperatur: -40...71°C
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø12,4mm
Ausgänge: geschraubt
Entspricht Norm: CSA;UL;CE
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: DPST
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 230V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 18A / 28V DC
Schaltweise: (OFF)-ON
Anzahl stabiler Positionen: 1
Hebel-Art: rund
Hebelhöhe: 17mm
Passendes Zubehör: 10PA4
Herstellerserie: NT
Anzahl Positionen: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HONEYWELL:
HONEYWELL
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 2polig
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 31,64*
€ 43,26*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 30,75*
€ 47,94*
1
€ 8,95*
ab € 38,20*
€ 52,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.