Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 50V; 7A; 3,5W; SOT89


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 50V; 7A; 3,5W; SOT89
Transistor: NPN; bipolar; 50V; 7A; 3,5W; SOT89
Artikel-Nr.:
     2805-2SC5569-TD-E
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     2SC5569-TD-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT89
Frequenz: 330MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Transistorverstärkung: 200...560
Kollektor-Emitter-Strom: 7A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 3,5W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,30*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,272*
€ 0,634*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,634*
€ 0,75446
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,565*
€ 0,67235
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,397*
€ 0,47243
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,382*
€ 0,45458
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,342*
€ 0,40698
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.