Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 50V; 2A; 500mW; SC62,SOT89


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 50V; 2A; 500mW; SC62,SOT89
Transistor: NPN; bipolar; 50V; 2A; 500mW; SC62,SOT89
Artikel-Nr.:
     2805-2SCR553P5T100
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     2SCR553P5T100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT89;SC62
Frequenz: 360MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Transistorverstärkung: 180...450
Kollektor-Emitter-Strom: 2A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,5W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,127*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,442*
€ 0,52598
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,392*
€ 0,46648
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.