Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 50V; 2A; 500mW; SC62,SOT89


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 50V; 2A; 500mW; SC62,SOT89
Transistor: NPN; bipolar; 50V; 2A; 500mW; SC62,SOT89
Artikel-Nr.:
     2805-2SCR553PFRAT100
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     2SCR553PFRAT100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT89;SC62
Frequenz: 360MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Transistorverstärkung: 180...450
Kollektor-Emitter-Strom: 2A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,5W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,143*
€ 0,66*
1 Tag
704
5
€ 14,99*
ab € 0,12*
€ 0,855*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,581*
€ 0,69139
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,394*
€ 0,46886
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROHM Semiconductor
2SCR553PHZGT100
ab € 0,145*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.