Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; RF; 20V; 1A; 3W; SOT89; PAusg: 630mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; RF; 20V; 1A; 3W; SOT89; PAusg: 630mW
Transistor: N-MOSFET; unipolar; RF; 20V; 1A; 3W; SOT89; PAusg: 630mW
Artikel-Nr.:
     2805-2SK3475
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     2SK3475(TE12L,F)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: TOSHIBA
Gehäuse: SOT89
Frequenz: 520MHz
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 1A
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verstärkung: 14,9dB
Ausgangsleistung: 630mW
Verlustleistung: 3W
Wirkungsgrad: 45%
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: SMT
#Werbeaktionen: aac_202202
Transistor-Art: RF
Kanal-Art: schwach
Gate-Source Spannung: ±10V
Weitere Suchbegriffe: transistor toshiba, mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.