| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-2TLA020051R5700 Herst.-Nr.: 2TLA020051R5700 EAN/GTIN: 7350024480368 |
| |
|
| | |
| Hersteller: ABB Betriebstemperatur: -40...70°C Dichtheitsklasse: IP67;IP69K Gehäuse-Material: Kunststoff Schaltspannung: max. 24V DC Bereich: 15mm Sicherheitsschalter-Typ: magnetisch Herstellerserie: Eden #Werbeaktionen: maintenance_202308 Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | ABB: | ABB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 68,34* | € 80,00* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 70,70* | € 88,64* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 86,59* | € 100,90* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 92,61* | € 105,60* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 97,85* | € 110,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|