| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-2TLA030050R0100 Herst.-Nr.: 2TLA030050R0100 EAN/GTIN: 7350024432244 |
| |
|
| | |
| Hersteller: ABB Montage: für DIN-Schiene Ausgang: DYNlink Betriebstemperatur: -10...55°C Gehäusematerial: Kunststoff Dichtheitsklasse: IP65 Anzahl Tasten: 1 Anzahl Pole: 5 Beleuchtung: LED Tastenkennzeichnung: Pfeile Tastenfarbe: rot Schaltereigenschaften: Rückkehr durch Drehen Schalterform: Pilz- Anschlüsse: Verbinder M12 Steuerung Zubehör-Typ: Schaltergehäuse Herstellerserie: SMILE Anzahl Positionen: 2 #Werbeaktionen: maintenance_202308 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsschaltgerät abb, schutztürwächter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 92,41* | € 111,74* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 88,71* | € 111,87* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 99,97* | € 120,82* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 107,11* | € 127,04* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 113,98* | € 135,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|