Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltergehäuse; SMILE; Il. przyc: 1; Pilz-; IP65; Kunststoff; NO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-2TLA030052R0000
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA030052R0000
EAN/GTIN:
     7350024460544
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...55°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Dichtheitsklasse: IP65
Anzahl Tasten: 1
Anzahl Pole: 5
Kontaktkonfiguration: NO
Beleuchtung: LED
Tastenkennzeichnung: Pfeile
Tastenfarbe: rot
Schaltereigenschaften: Rückkehr durch Drehen
Schalterform: Pilz-
Anschlüsse: Verbinder M12
Steuerung Zubehör-Typ: Schaltergehäuse
Herstellerserie: SMILE
Anzahl Positionen: 2
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 148,49*
€ 181,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 160,56*
€ 189,01*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 156,12*
€ 191,07*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 172,28*
€ 208,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 185,52*
€ 217,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,07*
€ 227,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,83*
€ 223,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,92*
€ 214,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,23*
€ 209,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,88*
€ 205,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,12*
€ 185,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.