Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,22A; Idm: 1,4A; 0,28W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,22A; Idm: 1,4A; 0,28W
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,22A; Idm: 1,4A; 0,28W
Artikel-Nr.:
     2805-2V7002WT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     2V7002WT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SC70;SOT323
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 0,22A
Widerstand im Leitungszustand: 2,5Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,28W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD protected gate
Gate-Ladung: 0,7nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 1,4A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0516*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4569*
€ 0,54371
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0851*
€ 0,10127
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,069*
€ 0,08211
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.