Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: vandalensicher; Pos: 2; SPDT; 5A/125VAC; ON-(ON); MSM II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster, 1-polig, silber (grün), unbeleuchtet, 5 A/125 VAC, Einbau-Ø 19 mm,
Drucktaster, 1-polig, silber (grün), unbeleuchtet, 5 A/125 VAC, Einbau-Ø 19 mm,
Artikel-Nr.:
     2805-3-145-559
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-145-559
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
drucktaster ip67
Hersteller: SCHURTER
Montage: für Frontplatten
Mechanische Haltbarkeit: 1500000 Zyklen
Betriebstemperatur: -30...85°C
Dichtheitsklasse: IP67 (stirnseitig);IP40 (Mikroschalter)
Montageabmessungen: Ø19mm
Ausgänge: Verbinder 2,8x0,5mm
Gehäuse-Material: Edelstahl
Kontaktmaterial: Silber
Schalter-Typ: vandalensicher
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 5A / 125V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 4,5N
Beleuchtung: Fehlen
Korpusfarbe: natürlich
Tastenhub: 1mm
Schalterform: rund
Herstellerserie: MSM II
Anzahl Positionen: 2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
20
€ 6,90*
ab € 11,15*
€ 13,87*
1
€ 6,90*
ab € 11,08*
€ 15,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 277,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.