Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: vandalensicher; Pos: 2; SPDT; 5A/125VAC; ON-(ON); gelb


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Drucktaster, 1-polig, silber, beleuchtet (gelb), 5 A/125 VAC, Einbau-Ø 30 mm, 30
Drucktaster, 1-polig, silber, beleuchtet (gelb), 5 A/125 VAC, Einbau-Ø 30 mm, 30
Artikel-Nr.:
     2805-3-145-632
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-145-632
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
schalter vandalensicher
Hersteller: SCHURTER
Montage: für Frontplatten
Mechanische Haltbarkeit: 1500000 Zyklen
Betriebstemperatur: -30...85°C
Dichtheitsklasse: IP67 (stirnseitig);IP40 (Mikroschalter)
Montageabmessungen: Ø30mm
Ausgänge: Verbinder 2,8x0,5mm
Gehäuse-Material: Edelstahl
Kontaktmaterial: Silber
Schalter-Typ: vandalensicher
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 5A / 125V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 4,5N
Beleuchtung: LED;mit Ring
Beleuchtungsspannung: 24V DC
Korpusfarbe: natürlich
Beleuchtungsfarbe: gelb
Tastenhub: 1mm
Schalterform: rund
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: MSM II
Anzahl Positionen: 2
#Werbeaktionen: schurter_202406_lp
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 239,36*
€ 280,86*
2
Frei Haus
ab € 275,99*
€ 319,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 280,86*
€ 334,2234
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 274,52*
€ 326,6788
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 257,70*
€ 306,663
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 248,03*
€ 295,1557
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 239,36*
€ 284,8384
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 23,936* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 561,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.