Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPDT; ON-ON; Ausg: Printmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-3-1825142-0
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     AE103SD1CB04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2polig ein/ein
hebelschalter
Hersteller: TE Connectivity
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Betriebstemperatur: -30...85°C
Ausgänge: Printmontage
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Hebellänge: 12,7mm
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 2polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.