Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilverbindungen; Stecker; Variante: mit Leitung; PIN: 3; 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-30-5535-300-000
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     30 5535 300 000
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BINDER
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 230V
Betriebstemperatur: -25...80°C
Gehäuse: Format B
Nennstrom: 10A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2+PE
Steckverbinder-Variante: mit Leitung
Kontaktraster: 11mm
Entspricht Norm: DIN EN 175301-803
Leitungsquerschnitt: 0,75mm2
Leitungslänge: 3m
Steckverbinder-Anwendung: für elektromagnetische Ventile;für Elektroventil Spulen
Elektrische Montage: Leitungen
Mechanische Montage: für Leitungen
Pneumatik Zubehör-Typ: Ventilverbindungen
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,48*
€ 19,08*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 12,79*
€ 19,10*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 11,18*
€ 23,43*
6 Tage
35
€ 6,99*
ab € 29,59*
€ 40,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.