Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer; 0÷4bar; 40mm; Temp: -20÷60°C; Metall; Klasse: 1,6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-304/40
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     304/40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: -20...60°C
Gehäusematerial: Metall
Durchmesser: 40mm
Anwendung: nicht aggressive Flüssigkeiten;Inertgase
Betriebsdruck: 0...4bar
Pneumatikmodul-Typ: Manometer
Mediumstemperatur max.: 60°C
Eigenschaften pneumatischer Elemente: Schwarzer Kragen
Genauigkeitsklasse: 1,6
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Druckluftanschluss: G1/8";Anschluss hinten
Weitere Suchbegriffe: druck messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.