Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: dsPIC-Mikrocontroller; 6kB; 256BSRAM; SO28; 3,3÷5VDC; DSPIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-30F1010-20E/SO
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC30F1010-20E/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 1,27mm
Gehäuse: SO28
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: dsPIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;RS232;RS485;UART;IrDA;LIN;PWM;ADC
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 21
Anzahl Timer 16bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog
Architektur-Art: Harvard 16bit
Programmspeicher: 6kB
Familie: DSPIC
Anzahl kapazitiver Kanäle: 6
Anzahl der Kerne: 1
Speicher: 256B SRAM
Weitere Suchbegriffe: dsp, microchip mikrocontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 27 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 108 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.