Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Wundreinigung
>
Skalpell
>
Skalpellklinge
>
Artikel
Klinge; L: 39mm; W: 7,6mm; Thk: 0,4mm; 100Stk.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-315-SM
Hersteller:
Swann Morton
Herst.-Nr.:
315 SM
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
swann morton skalpell ersatzklingen
Hersteller:
SWANN-MORTON
Breite:
7,6mm
Länge:
39mm
Stärke:
0,4mm
Ersatzteil-Typ:
Klinge
Anzahl im Set/Package:
100Stk.
... >
Werkzeuge
>
Zangen, Scheren, Messer
>
Scheren und Messer
Weitere Suchbegriffe:
ersatzklingen skalpell
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 35,51*
€ 47,84*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 31,83*
€ 47,86*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,86*
€ 56,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,44*
€ 55,26
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 43,54*
€ 51,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,00*
€ 46,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,19*
€ 45,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,82*
€ 45,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,83*
€ 37,88
pro Packung
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Griff für Skalpell; 130mm
Swann Morton
5A SM
ab € 20,39*
Sonstiges
Ideal Tek Skalpellgriff 125 mm 1 St.
Idealtek
3
ab € 9,52*
Sonstiges
Skalpellgriff 160 mm Stahl Stahl 1 St.
k.A.
7 SM
ab € 18,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen