Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skalpellgriff 160 mm Stahl Stahl 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2308583-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7 SM
EAN/GTIN:
     5033955009076
Suchbegriffe:
Bastelskalpell
Metallskalpell
Skalpell
Skalpellgriff
Skalpell-Griff für 310 SM, 310A SM, etc.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Stahl · Inhalt: 1 St. · Material: Stahl · Produkt-Art: Skalpellgriff · Produktabmessung, Breite: 8.0 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.0 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 160 x 8.0 x 4.0 mm
Herstellerfarbe:
Stahl
Produktabmessung, Höhe:
4.0 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
8.0 mm
Farbe:
grau
Material:
Stahl
Produkt-Art:
Skalpellgriff
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Skalpellhalter, Skalpellklingengriff, Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, skalpellgriff 160 mm, ersatzklingen skalpell, 05033955009076, 7 SM, bastelmesser, bastlermesser, bastlmesser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 19,09*
€ 26,97*
€ 4,00*
ab € 18,63*
€ 26,97*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 19,07*
€ 27,32*
€ 6,90*
ab € 19,22*
€ 30,43*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 40,14*
€ 53,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Swann Morton
312 SM
ab € 31,14*
Zubehör
Swann Morton
311 SM
ab € 31,07*
Zubehör
Swann Morton
313ST SM
ab € 37,52*
Zubehör
Swann Morton
310 SM
ab € 31,09*
Zubehör
Swann Morton
314 SM
ab € 31,88*
Zubehör
Swann Morton
310A SM
ab € 2,00*
Zubehör
Swann Morton
5505 SM
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.