Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; 24VDC; 38Umdr./Min; Schneckenübersetzer; 2Nm; IP40; 1,7A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-316.2761.30.00E
Hersteller:
     DOGA Steuerungstechnik
Herst.-Nr.:
     316.2761.30.00E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
getriebemotor
Hersteller: DOGA
Dichtheitsklasse: IP40
Versorgungsspannung: 24V DC
Stromaufnahme: 1,7A
Übersetzer: 62:1
Motoren-Typ: DC
Nennmoment: 2Nm
Nenndrehzahl hinter dem Übersetzer: 38Umdr./Min
Motoreneigenschaften: Schneckenübersetzer
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DOGA:
DOGA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,63*
€ 303,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,37*
€ 299,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,85*
€ 280,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,21*
€ 273,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,33*
€ 245,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.