Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; 24VDC; 38Umdr./Min; Schneckenübersetzer; 2Nm; IP10; 1,7A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: DC; 24VDC; 38Umdr./Min; Schneckenübersetzer; 2Nm; IP10; 1,7A
Motor: DC; 24VDC; 38Umdr./Min; Schneckenübersetzer; 2Nm; IP10; 1,7A
Artikel-Nr.:
     2805-316.9751.30.00
Hersteller:
     DOGA Steuerungstechnik
Herst.-Nr.:
     316.9751.30.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
doga dc-motor 24v
Hersteller: DOGA
Dichtheitsklasse: IP10
Versorgungsspannung: 24V DC
Stromaufnahme: 1,7A
Übersetzer: 62:1
Motoren-Typ: DC
Nennmoment: 2Nm
Nenndrehzahl hinter dem Übersetzer: 38Umdr./Min
Motoreneigenschaften: Schneckenübersetzer
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DOGA:
DOGA
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor, doga getriebemotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,74*
€ 349,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,92*
€ 345,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,96*
€ 318,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,64*
€ 311,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,70*
€ 282,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.