Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuummeter; -1÷0bar; 50mm; Temp: -20÷60°C; Metall; Klasse: 1,6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-319/50
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     319/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: -20...60°C
Gehäusematerial: Metall
Durchmesser: 50mm
Anwendung: nicht aggressive Flüssigkeiten;Inertgase
Betriebsdruck: -1...0bar
Pneumatikmodul-Typ: Vakuummeter
Mediumstemperatur max.: 60°C
Eigenschaften pneumatischer Elemente: Schwarzer Kragen
Genauigkeitsklasse: 1,6
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Druckluftanschluss: G1/4;Anschluss hinten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.