Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilverbindungen; Stecker; Variante: mit Leitung; PIN: 3; 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-32-5335-300-000
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     32 5335 300 000
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BINDER
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 230V
Betriebstemperatur: -25...80°C
Gehäuse: Format B
Nennstrom: 10A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2+PE
Steckverbinder-Variante: mit Leitung
Kontaktraster: 11mm
Entspricht Norm: DIN EN 175301-803
Leitungsquerschnitt: 0,75mm2
Leitungslänge: 3m
Steckverbinder-Anwendung: für elektromagnetische Ventile;für Elektroventil Spulen
Elektrische Montage: Leitungen
Mechanische Montage: für Leitungen
Pneumatik Zubehör-Typ: Ventilverbindungen
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,05*
€ 23,35*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 11,21*
€ 23,36*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 20,10*
€ 29,10*
6 Tage
17
€ 6,99*
ab € 37,05*
€ 49,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.