Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 256kB; 48MHz; 2,7÷5,5VDC; SMD; TQFP100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PIC-Mikrocontroller; 256kB; 48MHz; 2,7÷5,5VDC; SMD; TQFP100
IC: PIC-Mikrocontroller; 256kB; 48MHz; 2,7÷5,5VDC; SMD; TQFP100
Artikel-Nr.:
     2805-32CM2532JH100EPF
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32CM2532JH00100-E/PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TQFP100
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;RS485;USART;LIN;PMBus;SERCOM
Taktfrequenz: 48MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 100
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;RTC;Brown Out Reset (BOR);PTC;CCL;DMAC
Verpackungs-Art: Tray
Einheitspreis: Nein
Architektur-Art: Cortex M0+
Programmspeicher: 256kB
Speicher: 32kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 90 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.