Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 256kB; 48MHz; 2,7÷5,5VDC; SMD; TQFP32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PIC-Mikrocontroller; 256kB; 48MHz; 2,7÷5,5VDC; SMD; TQFP32
IC: PIC-Mikrocontroller; 256kB; 48MHz; 2,7÷5,5VDC; SMD; TQFP32
Artikel-Nr.:
     2805-32CM2532JH64EPT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32CM2532JH00064-E/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TQFP32
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;RS485;USART;LIN;PMBus;SERCOM
Taktfrequenz: 48MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 64
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;RTC;Brown Out Reset (BOR);PTC;CCL;DMAC
Verpackungs-Art: Tray
Einheitspreis: Nein
Architektur-Art: Cortex M0+
Programmspeicher: 256kB
Speicher: 32kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.