Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 512kB; 120MHz; 2,3÷3,6VDC; SMD; TQFP100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PIC-Mikrocontroller; 512kB; 120MHz; 2,3÷3,6VDC; SMD; TQFP100
IC: PIC-Mikrocontroller; 512kB; 120MHz; 2,3÷3,6VDC; SMD; TQFP100
Artikel-Nr.:
     2805-32MK0512GPK100-IPT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MK0512GPK100-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: TQFP100
Versorgungsspannung: 2,3...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: IrDA;JTAG;PPS;I2C x4;UART x6;SPI x6;PMP;LIN 2.1;USB 2.0 FS OTG x2
Taktfrequenz: 120MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 78
Anzahl Timer 16bit: 9
Anzahl Timer 32bit: 8
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;RTCC;FPU;Brown Out Reset (BOR);HLVD;DMAC x21
Verpackungs-Art: Tray
Einheitspreis: Nein
Architektur-Art: 32bit
Programmspeicher: 512kB
#Werbeaktionen: aac_202202
Familie: PIC32
Anzahl kapazitiver Kanäle: 2
Eingebauter Generator: 32kHz;8MHz
Speicher: 128kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.