Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 32A; 500VAC; 250VDC; Keramik,Industrie; NH000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; 32A; 500VAC; 250VDC; Keramik,Industrie; NH000
Sicherung: Schmelz; 32A; 500VAC; 250VDC; Keramik,Industrie; NH000
Artikel-Nr.:
     2805-32NHG000B
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     32NHG000B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: BUSSMANN
Nennspannung: 500V AC;250V DC
Nennstrom: 32A
Abschaltfähigkeit: 120kA
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: NH000
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BUSSMANN:
BUSSMANN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.