Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; AMC Buchse,SMA weiblich; gewinkelt,gerade; 0,25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxialkabel, SMA-Buchse (gerade) auf AMC-Stecker (abgewinkelt), 50 Ω, 1.37 mm M
Koaxialkabel, SMA-Buchse (gerade) auf AMC-Stecker (abgewinkelt), 50 Ω, 1.37 mm M
Artikel-Nr.:
     2805-336313-14-0250
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     336313-14-0250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel SMA
SMA Kabel
kabel sma
Hersteller: AMPHENOL RF
Kabel-Art: 1.37 mm Micro-cable
Steckverbinder-Variante: gerade;gewinkelt
Leitungslänge: 0,25m
Verbindungskabel-Typ: Koaxial
Bauart Kabel/Anschluss: SMA weiblich;AMC Buchse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 8,31*
€ 11,12*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,32*
€ 12,80*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.