Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 4A; 58VDC; KFZ; 19,3mm; Zinnlegierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; 4A; 58VDC; KFZ; 19,3mm; Zinnlegierung
Sicherung: Schmelz; 4A; 58VDC; KFZ; 19,3mm; Zinnlegierung
Artikel-Nr.:
     2805-340023-58V
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     340023-58V
EAN/GTIN:
     4251783510446
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: ESKA
Farbe: rosafarben
Nennspannung: 58V DC
Nennstrom: 4A
Kontaktmaterial: Zinnlegierung
Abschaltfähigkeit: 1kA
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 19,3mm
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ESKA:
ESKA
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,14*
€ 0,323*
100
€ 5,00*
ab € 0,1791*
€ 0,3291*
10
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,33*
10
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,33*
100
€ 3,90*
ab € 0,2022*
€ 0,3722*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,323*
€ 0,38437
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,615* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.