Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 4A; 80VDC; KFZ; 19mm; Kupfer; verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; 4A; 80VDC; KFZ; 19mm; Kupfer; verzinnt
Sicherung: Schmelz; 4A; 80VDC; KFZ; 19mm; Kupfer; verzinnt
Artikel-Nr.:
     2805-340023-80V
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     340023-80V
EAN/GTIN:
     4251783510453
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: ESKA
Farbe: rosafarben
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 80V DC
Nennstrom: 4A
Kontaktmaterial: Kupfer
Abschaltfähigkeit: 1kA
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 19mm
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ESKA:
ESKA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.