Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 15A; 80VDC; KFZ; 19mm; Kupfer; verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; 15A; 80VDC; KFZ; 19mm; Kupfer; verzinnt
Sicherung: Schmelz; 15A; 80VDC; KFZ; 19mm; Kupfer; verzinnt
Artikel-Nr.:
     2805-340029-80V
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     340029-80V
EAN/GTIN:
     4251783510576
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: ESKA
Farbe: blau
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 80V DC
Nennstrom: 15A
Kontaktmaterial: Kupfer
Abschaltfähigkeit: 1kA
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 19mm
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ESKA:
ESKA
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,275*
€ 2,785*
100
Frei Haus
ab € 2,2974*
€ 2,8174*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,88*
€ 3,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.