Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 4A; 250VAC; 125VDC; SMD; Keramik; Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 4A; 250VAC; 125VDC; SMD; Keramik; Kupfer
Sicherung: Schmelz; träge; 4A; 250VAC; 125VDC; SMD; Keramik; Kupfer
Artikel-Nr.:
     2805-3403.0172.11
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3403.0172.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
Hersteller: SCHURTER
Montage: SMD
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 250V AC;125V DC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Nennstrom: 4A
Löttemperatur: 245°C / 3 s
Kontaktmaterial: Kupfer
Spannungsabfall max.: 0,3V
Verlustleistung: 2W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 10,1x3x3mm;3x10,1mm
Verpackungs-Art: Band;Beutel
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: UMT 250
#Werbeaktionen: schurter_202406_lp
Sicherung-Aart: Keramik
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 1,25In: min 1h;2In: max 120s;10In: min 10ms;10In: max 100ms
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 0,49*
€ 0,92*
€ 6,90*
ab € 0,76*
€ 1,40*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 1,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.