Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 8A; 250VAC; 125VDC; SMD; Keramik; Kupfer


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 8A; 250VAC; 125VDC; SMD; Keramik; Kupfer
Sicherung: Schmelz; träge; 8A; 250VAC; 125VDC; SMD; Keramik; Kupfer
Artikel-Nr.:
     2805-3403.0175.24
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3403.0175.24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
Hersteller: SCHURTER
Montage: SMD
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 250V AC;125V DC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Nennstrom: 8A
Löttemperatur: 245°C / 3 s
Kontaktmaterial: Kupfer
Spannungsabfall max.: 220mV
Verlustleistung: 3W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 3x10,1mm
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: UMT 250
Sicherung-Aart: Keramik
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 2In: max 120s;1In: min 4h;10In: min 10ms;10In: max 100ms
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
Frei Haus
ab € 41,51*
€ 49,80*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 43,60*
€ 64,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 64,22*
€ 76,4218
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,23*
€ 68,1037
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,79*
€ 65,2001
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 52,39*
€ 62,3441
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 50,06*
€ 59,5714
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 48,97*
€ 58,2743
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 43,60*
€ 51,884
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,436* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 321,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.