Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 630mA; 125VAC; 125VDC; SMD; Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; schnell; 630mA; 125VAC; 125VDC; SMD; Keramik
Sicherung: Schmelz; schnell; 630mA; 125VAC; 125VDC; SMD; Keramik
Artikel-Nr.:
     2805-3404.0008.11
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3404.0008.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
Hersteller: SCHURTER
Montage: SMD
Nennspannung: 125V AC;125V DC
Nennstrom: 0,63A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Anwendung der Sicherungen: für OMH 125 Serie
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 7,4x3,1x2,6mm
Verpackungs-Art: unverpackt
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: OMF 125
#Werbeaktionen: schurter_202406_lp
Sicherung-Aart: Keramik
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 1In: min 4h;2In: max 1s;4In: max 10ms
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 0,42*
€ 0,81*
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 1,31*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 1,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.