Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 15A; 32VAC; 63VDC; SMD; 3,2x1,6mm; Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 15A; 32VAC; 63VDC; SMD; 3,2x1,6mm; Kupfer
Sicherung: Schmelz; träge; 15A; 32VAC; 63VDC; SMD; 3,2x1,6mm; Kupfer
Artikel-Nr.:
     2805-3413.0330.24
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3413.0330.24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
Hersteller: SCHURTER
Montage: SMD
Kontaktbeschichtung: vergoldet;vernickelt
Nennspannung: 32V AC;63V DC
Betriebstemperatur: -55...90°C
Nennstrom: 15A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Löttemperatur: 245°C / 3 s
Kontaktmaterial: Kupfer
Spannungsabfall max.: 57mV
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 3,2x1,6mm
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Anzahl im Set/Package: 5000Stk.
Herstellerserie: UST
Sicherungscharakteristika: träge
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,30*
Lager 2805
5000
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 0,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 2.250,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.