Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Ring; M8; Ø: 8,3mm; 0,3÷1,42mm2; Crimpverbindung; rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschuh: Ring; M8; Ø: 8,3mm; 0,3÷1,42mm2; Crimpverbindung; rot
Kabelschuh: Ring; M8; Ø: 8,3mm; 0,3÷1,42mm2; Crimpverbindung; rot
Artikel-Nr.:
     2805-34151
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     34151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: rot
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Kontaktmaterial: Kupfer
Leitungsquerschnitt: 0,3...1,42mm2
Kabelschuh-Typ: Ring
Öffnung für Schraube: M8
Ring-Innendurchmesser: 8,3mm
Kabelschuh-Ausführung: isoliert
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24017*
€ 0,29729*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,40*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,56*
1 Tag
337
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,66*
1 Tag
1272
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,257*
€ 0,663*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 111,08*
Zubehör
TE Connectivity
47386
ab € 789,87*
Zubehör
TE Connectivity
169400
ab € 352,25*
Zubehör
TE Connectivity
169404
ab € 110,31*
Zubehör
TE Connectivity
525690
ab € 1.321,36*
Zubehör
TE Connectivity
58423-1
ab € 90,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.