Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 10kΩ; 2W; ±3%; 6,35mm; linear; Draht; 1÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 10kΩ; 2W; ±3%; 6,35mm; linear; Draht; 1÷125°C
Potentiometer: axial; 10kΩ; 2W; ±3%; 6,35mm; linear; Draht; 1÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-3500S-2-103L
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3500S-2-103L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Hersteller: BOURNS
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: 1...125°C
Leistung: 2W
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±3%
Gehäuseabmessungen: Ø22,23x25,4mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Dichtheitsklasse: IP65
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometer-Typ: axial
Anzahl der elektr. Drehungen: 10
Achslänge: 12,64mm
Charakteristik: linear
Potentiometereigenschaften: Präzision
Toleranz der Linearität: ±0,2%
Achsmaterial: Metall
Gewindelänge: 8mm
Pfadmaterial: Draht
Länge der Achse L: 20,64mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 53,07*
€ 71,60*
5
Frei Haus
ab € 45,47*
€ 74,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.