Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Reed-Kontakt; SPDT; USpule: 5VDC; 400mA; max.100VDC; 5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Reed-Kontakt; SPDT; USpule: 5VDC; 400mA; max.100VDC; 5W
Relais: Reed-Kontakt; SPDT; USpule: 5VDC; 400mA; max.100VDC; 5W
Artikel-Nr.:
     2805-3563.1231.054
Hersteller:
     Comus
Herst.-Nr.:
     3563.1231.054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
Hersteller: COMUS
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuse: DIP14
Äußere Abmessungen: 19,5x6,9x6,9mm
Spulenwiderstand: 200Ω
Kontaktkonfiguration: SPDT
Relais-Typ: Reed-Kontakt
Relaisserie: 3563
Spulennennspannung: 5V DC
Spulenspannung min.: 3,75V DC
Spulenspannung max.: 7V DC
Schaltspannung: max. 100V DC
Kontaktstrom max.: 400mA
Schaltleistung: 5W
Kontaktwiderstand: 0,2Ω
Optionale Ausstattung: Diode;elektrostatischer Schirm
Weitere Suchbegriffe: dlr relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.