Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 5VDC; 500mA; max.150VDC; 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 5VDC; 500mA; max.150VDC; 10W
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 5VDC; 500mA; max.150VDC; 10W
Artikel-Nr.:
     2805-3570.1210.054
Hersteller:
     Comus
Herst.-Nr.:
     3570.1210.054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
Hersteller: COMUS
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuse: DIP14
Äußere Abmessungen: 19,5x6,9x6,9mm
Spulenwiderstand: 500Ω
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Relais-Typ: Reed-Kontakt
Relaisserie: 3570
Spulennennspannung: 5V DC
Spulenspannung min.: 3,75V DC
Spulenspannung max.: 7V DC
Schaltspannung: max. 150V DC
Kontaktstrom max.: 0,5A
Schaltleistung: 10W
Kontaktwiderstand: 0,15Ω
Einheitspreis: Nein
Optionale Ausstattung: Diode;elektrostatischer Schirm
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Suchbegriffe: dlr relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.