Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 5VDC; 500mA; max.200VDC; 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 5VDC; 500mA; max.200VDC; 10W
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 5VDC; 500mA; max.200VDC; 10W
Artikel-Nr.:
     2805-3570.1411.051
Hersteller:
     Comus
Herst.-Nr.:
     3570.1411.051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
Hersteller: COMUS
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,81mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIP
Äußere Abmessungen: 15,24x6,98x3,81mm
Spulenwiderstand: 500Ω
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Relais-Typ: Reed-Kontakt
Relaisserie: 3570
Spulennennspannung: 5V DC
Spulenspannung min.: 3,75V DC
Spulenspannung max.: 7V DC
Schaltspannung: max. 200V DC
Kontaktstrom max.: 0,5A
Schaltleistung: 10W
Kontaktwiderstand: 0,15Ω
Relaiseigenschaften: hohe Zuverlässigkeit
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Suchbegriffe: dlr relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 90 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.