Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; aR; 125A; 690VAC; 440VDC; NH000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; aR; 125A; 690VAC; 440VDC; NH000
Artikel-Nr.:
     2805-365070
Hersteller:
     DF ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     365070
EAN/GTIN:
     8435070977570
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung
Hersteller: DF ELECTRIC
Nennspannung: 690V AC;440V DC
Nennstrom: 125A
Abschaltfähigkeit: 30kA / 440V DC;120kA / 690V AC
Anwendung der Sicherungen: Schutz von Halbleiterelementen;inverters;converters;converters
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: NH000
Einheitspreis: Nein
Sicherungscharakteristika: aR
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DF ELECTRI:
DF ELECTRI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 24 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.