Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; aR; 160A; 690VAC; 440VDC; NH000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; aR; 160A; 690VAC; 440VDC; NH000
Artikel-Nr.:
     2805-365075
Hersteller:
     DF ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     365075
EAN/GTIN:
     8435070977594
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung
Sicherungsgröße: NH000
Anwendung der Sicherungen: Schutz von Halbleiterelementen;converters;inverters;converters
Nennspannung: 690V AC;440V DC
Hersteller: DF ELECTRIC
Abschaltfähigkeit: 30kA / 440V DC;120kA / 690V AC
Sicherungscharakteristika: aR
Sicherungs-Typ: Schmelz
Nennstrom: 160A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DF ELECTRI:
DF ELECTRI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 24 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.