Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; multiturn; 2kΩ; 1W; ±5%; 2,4mm; linear; Draht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; multiturn; 2kΩ; 1W; ±5%; 2,4mm; linear; Draht
Potentiometer: axial; multiturn; 2kΩ; 1W; ±5%; 2,4mm; linear; Draht
Artikel-Nr.:
     2805-3700S-1-202L
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3700S-1-202L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Hersteller: BOURNS
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: 1...125°C
Leistung: 1W
Widerstand: 2kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø12,7x25,4mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Dichtheitsklasse: IP40
Achsendurchmesser: 2,4mm
Potentiometer-Typ: axial
Anzahl der elektr. Drehungen: 10
Achslänge: 10,3mm
Charakteristik: linear
Potentiometereigenschaften: Präzision
Toleranz der Linearität: ±0,25%
Achsmaterial: Metall
Achsoberfläche: glatt
Gewindelänge: 7mm
Pfadmaterial: Draht
Potentiometer-Art: multiturn
Länge der Achse L: 17,3mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46
Frei Haus
ab € 76,42*
€ 139,01*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 143,58*
€ 177,94*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,94*
€ 211,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,21*
€ 198,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,84*
€ 186,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,58*
€ 170,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.