Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gS; 160A; 690VAC; 550VDC; NH1


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-371255
Hersteller:
     DF ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     371255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung nh1
nh-sicherung
Hersteller: DF ELECTRIC
Nennspannung: 690V AC;550V DC
Nennstrom: 160A
Abschaltfähigkeit: 100kA / 690V AC;30kA / 550V DC
Anwendung der Sicherungen: Schutz von Halbleiterelementen;inverters;AC motor drives;DC motor drives
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: NH1
Sicherungscharakteristika: gS
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DF ELECTRI:
DF ELECTRI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,59001*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 30,19667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 148,04001*
€ 176,16761
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 144,06*
€ 171,4314
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 124,61001*
€ 148,28591
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,93*
€ 143,9067
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 108,03*
€ 128,5557
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,87002*
€ 127,17532
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,59001*
€ 107,80211
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.