Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gPV; 125A; 1kVDC; Keramik,silber; NH1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; gPV; 125A; 1kVDC; Keramik,silber; NH1
Artikel-Nr.:
     2805-373250
Hersteller:
     DF ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     373250
EAN/GTIN:
     8435070961685
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: DF ELECTRIC
Nennspannung: 1kV DC
Nennstrom: 125A
Abschaltfähigkeit: 30kA / 1kV DC
Anwendung der Sicherungen: Photovoltaik
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: NH1
Sicherung-Aart: Keramik;silber
Sicherungscharakteristika: gPV
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DF ELECTRI:
DF ELECTRI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.